Motion
67340927

Made in USA
67340927

Tornillo #4 Espaciadores redondos de la tarjeta de circuitos de nylon OAL de 1/4" y 0.115" de diámetro interno x 1/4" de diámetro externo; Grado 6/6, hembra sin rosca
Artículo MI #11696756
No. Fabricante 67340927
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67340927

Tornillo #4 Espaciadores redondos de la tarjeta de circuitos de nylon OAL de 1/4" y 0.115" de diámetro interno x 1/4" de diámetro externo; Grado 6/6, hembra sin rosca
Artículo MI #11696756
No. Fabricante 67340927

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.115 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Tolerancia de longitud
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.015 a 0.015 pulg.
  • Forma
    Ronda
  • Tipo
    Mujer sin rosca

Descripción general

Descripción del fabricante
67340927 67340927 1/4""ODX1/4"" SCR 4 RD
  • Los espaciadores hembra sin rosca de la placa de circuitos no tienen roscas y se asemejan a un tubo cilíndrico liso
  • Son el tipo de espaciador más común
  • El nailon es un material ligero y no conductor resistente a impactos, desgaste y abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo