Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.140 pulg.
- Diámetro exterior1/4 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
Detalles
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- Tolerancia de longitudDe -0.015 a 0.015 pulg.
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.015 a 0.015 pulg.
- FormaRonda
- TipoMujer sin rosca
Descripción general
- Los espaciadores hembra sin rosca de la placa de circuitos no tienen roscas y se asemejan a un tubo cilíndrico liso
- Son el tipo de espaciador más común
- El nailon es un material ligero y no conductor resistente a impactos, desgaste y abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.