Motion
67342840

Made in USA
67342840

N.o 4-40 UNC, rosca de 1/8" de longitud, tornillo de ajuste de punta blanda de nailon
Artículo MI #11696777
No. Fabricante 67342840
Precio0.18 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67342840

N.o 4-40 UNC, rosca de 1/8" de longitud, tornillo de ajuste de punta blanda de nailon
Artículo MI #11696777
No. Fabricante 67342840

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud de la rosca
  • Tamaño de la rosca
    N.o 4-40 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Material
    Nailon
  • Tipo de punto
    Punta blanda
  • Rosca estándar
    UNC
  • Material de la boquilla
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67342840 67342840 4-40X1/8 NYL RANURADO S
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • Los puntos de punta blandos tienen puntos grandes y planos que sobresalen del cuerpo del tornillo de fijación
  • La punta suele estar hecha de nailon, que es rígido pero suave
  • Los puntos de punta suaves se utilizan para absorber la vibración y proporcionar fijaciones ajustadas sin marcar el material.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo