Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud de la rosca
- Tamaño de la roscaN.o 4-40 en
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- MaterialNailon
- Tipo de puntoPunta blanda
- Rosca estándarUNC
- Material de la boquillaNailon
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- Los puntos de punta blandos tienen puntos grandes y planos que sobresalen del cuerpo del tornillo de fijación
- La punta suele estar hecha de nailon, que es rígido pero suave
- Los puntos de punta suaves se utilizan para absorber la vibración y proporcionar fijaciones ajustadas sin marcar el material.