Motion
67344200

Made in USA
67344200

1/4-20 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; 6/6 Nylon, sin recubrimiento, totalmente roscado, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11696811
No. Fabricante 67344200
Precio0.33 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67344200

1/4-20 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; 6/6 Nylon, sin recubrimiento, totalmente roscado, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11696811
No. Fabricante 67344200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/8in
  • Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67344200 67344200 1/4-20X1-1/2 NYL SHCS
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasiónEs ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo