Motion
67344606

Made in USA
67344606

#4-40 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 3/4" - Cabeza plana, Nylon grado 6/6 , Sin recubrimiento, Sin arandela
Artículo MI #11696821
No. Fabricante 67344606
Price$0.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67344606

#4-40 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 3/4" - Cabeza plana, Nylon grado 6/6 , Sin recubrimiento, Sin arandela
Artículo MI #11696821
No. Fabricante 67344606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Details

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67344606 67344606 4-40X3/4 NYL FLAT HD M
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo