Motion
67350322

Made in USA
67350322

#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1-1/4" de longitud - Cabezal de unión, Nylon grado 6/6 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11696965
No. Fabricante 67350322
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67350322

#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1-1/4" de longitud - Cabezal de unión, Nylon grado 6/6 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11696965
No. Fabricante 67350322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Unión
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67350322 67350322 10-32X1-1/4 NYL RANURA B
  • Los tipos de cabezas de unión tienen cabezas cilíndricas bajas con ranuras profundas y ligeros cortes que eliminan el deshilachado de cables en trabajos eléctricos
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo