Motion
67351445

Made in USA
67351445

#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1-1/4" de longitud - Cabezal de llenado, Nylon grado 6/6 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11696996
No. Fabricante 67351445
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67351445

#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1-1/4" de longitud - Cabezal de llenado, Nylon grado 6/6 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11696996
No. Fabricante 67351445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Llenador
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67351445 67351445 10-32X1-1/4 NYL SLT FI
  • Los tipos de cabezales de llenado tienen cabezales cilíndricos gruesos de un diámetro relativamente pequeño
  • Esto permite una ranura de accionamiento profunda en un área pequeña para aumentar el par
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo