Motion
67351965

Made in USA
67351965

#10-24 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC;9.27mm sobre superficies planas, 3.43mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697009
No. Fabricante 67351965
Price$0.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67351965

#10-24 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC;9.27mm sobre superficies planas, 3.43mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697009
No. Fabricante 67351965

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    3.43 mm
  • Tamaño de la rosca
    #10-24
  • Anchura a través de planos
    9.27 pulg.

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Nailon
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67351965 67351965 10-24 TUERCA HEXAGONAL NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo