Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.43 mm
- Tamaño de la rosca#10-32
- Anchura a través de planos9.27 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialNailon
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.