Motion
67352047

Made in USA
67352047

1/4-20 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC; 10.8mm sobre superficies planas, 5.97mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697011
No. Fabricante 67352047
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352047

1/4-20 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC; 10.8mm sobre superficies planas, 5.97mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697011
No. Fabricante 67352047

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.97 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Anchura a través de planos
    10.80 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Nailon
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67352047 67352047 1/4-20 TUERCA HEXAGONAL DE NAILON -
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno