Motion
67352120

Made in USA
67352120

3/8-16 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC; 14.22mm sobre superficies planas, 8.38mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697013
No. Fabricante 67352120
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352120

3/8-16 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC; 14.22mm sobre superficies planas, 8.38mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697013
No. Fabricante 67352120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8.38 mm
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura a través de planos
    14.22 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Nailon
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67352120 67352120 3/8-16 TUERCA HEXAGONAL DE NAILON -
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno