Especificaciones
Dimensiones
- Altura13.97 mm
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Anchura a través de planos23.50 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialNailon
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.