Motion
67352286

Made in USA
67352286

7/8-9 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC; 32.51mm sobre superficies planas, 19.05mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697017
No. Fabricante 67352286
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352286

7/8-9 Tuerca hexagonal derecha de nailon UNC; 32.51mm sobre superficies planas, 19.05mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11697017
No. Fabricante 67352286

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19.05 mm
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9
  • Anchura a través de planos
    32.51 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Nailon
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67352286 67352286 7/8-9 TUERCA HEXAGONAL NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno