Motion
67352401

Made in USA
67352401

Tuerca de bloqueo hexagonal UNC #6-32 con inserto de nailon - 5.08mm Alta
Artículo MI #11697020
No. Fabricante 67352401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352401

Tuerca de bloqueo hexagonal UNC #6-32 con inserto de nailon - 5.08mm Alta
Artículo MI #11697020
No. Fabricante 67352401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.2000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32
  • Anchura a través de planos
    7.75 mm

Detalles

  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Nailon
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67352401 67352401 6-32 TUERCA DE BLOQUEO NYL
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo