Motion
67352526

Made in USA
67352526

1/4-20 UNC Tuerca de bloqueo hexagonal con inserto de nailon - 6.99mm Alto
Artículo MI #11697023
No. Fabricante 67352526
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352526

1/4-20 UNC Tuerca de bloqueo hexagonal con inserto de nailon - 6.99mm Alto
Artículo MI #11697023
No. Fabricante 67352526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.2750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Anchura a través de planos
    10.80 mm

Detalles

  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Nailon
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67352526 67352526 1/4-20 TUERCA DE BLOQUEO NYL
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo