Motion
67352724

Made in USA
67352724

#10-24 UNC, 3/8" de ancho en planos, tuerca de bellota de nailon sin recubrimiento; 13/32" de altura total
Artículo MI #11697028
No. Fabricante 67352724
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352724

#10-24 UNC, 3/8" de ancho en planos, tuerca de bellota de nailon sin recubrimiento; 13/32" de altura total
Artículo MI #11697028
No. Fabricante 67352724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    13/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 UNC
  • Anchura a través de planos
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Nailon
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67352724 67352724 10-24 NYL CAORN HEX NU
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema. Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno