Motion
67352922

Made in USA
67352922

5/8-11" UNC, 15/16" de ancho en planos, tuerca de bellota de nailon sin recubrimiento; 1" de altura general
Artículo MI #11697033
No. Fabricante 67352922
Precio2.90 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67352922

5/8-11" UNC, 15/16" de ancho en planos, tuerca de bellota de nailon sin recubrimiento; 1" de altura general
Artículo MI #11697033
No. Fabricante 67352922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.90 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 UNC
  • Anchura a través de planos
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Nailon
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67352922 67352922 5/8-11 NYL ACORN HEX N
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema. Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno