Motion
67353201

Made in USA
67353201

#4 Tornillo, 6/6 Arandela plana estándar de nailon 3.05mm D.I. x 5.54mm D.E., 0.94mm Grosor
Artículo MI #11697040
No. Fabricante 67353201
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67353201

#4 Tornillo, 6/6 Arandela plana estándar de nailon 3.05mm D.I. x 5.54mm D.E., 0.94mm Grosor
Artículo MI #11697040
No. Fabricante 67353201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1200 pulg.,3.05 mm
  • Diámetro exterior
    0.2180 in5.54 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0370 in0.94 mm

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.005 a 0.005 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67353201 67353201 4X.037 ARANDELA PLANA NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno