Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1620 pulg.,4.11 mm
- Diámetro exterior0.3120 in7.92 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0620 in1.57 mm
Detalles
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
67353367 67353367 6X.062X.312 PLANO DE NYL W
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.