Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1950 pulg.,4.95 mm
- Diámetro exterior0.4370 in11.10 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0310 in0.79 mm
Detalles
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.