Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2500 pulg.,6.35 mm
- Diámetro exterior0.4650 in11.81 pulg.
- Tamaño del tornillo#12
- Grosor0.0150 in0.38 mm
Detalles
- Tolerancia del diámetro interiorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- MaterialNailon
- Calidad del material6/6
- Tolerancia del diámetro exteriorDe -0.005 a 0.005 pulg.
- TipoEstándar
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.