Motion
67353847

Made in USA
67353847

Tornillo de 13/16", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 20.62mm D.I. x 26.85mm D.E., 3.18mm Grosor
Artículo MI #11697056
No. Fabricante 67353847
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67353847

Tornillo de 13/16", 6/6 Arandela plana estándar de nailon 20.62mm D.I. x 26.85mm D.E., 3.18mm Grosor
Artículo MI #11697056
No. Fabricante 67353847

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.8120 pulg.,20.62 mm
  • Diámetro exterior
    1.0570 in26.85 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    13/16
  • Grosor
    0.1250 in3.18 mm

Detalles

  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.008 a 0.008 pulg.
  • Material
    Nailon
  • Calidad del material
    6/6
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67353847 67353847 ..812X.125 NYL PLANO WA
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo