Motion
67354324

Made in USA
67354324

Tornillo #4 , 1/32" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Natural, 0.235" Diámetro de la brida, 3/64" Grosor de la brida, 0.115" ID, 0.145" OD
Artículo MI #11697068
No. Fabricante 67354324
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67354324

Tornillo #4 , 1/32" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Natural, 0.235" Diámetro de la brida, 3/64" Grosor de la brida, 0.115" ID, 0.145" OD
Artículo MI #11697068
No. Fabricante 67354324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.2350 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/64 pulg.
  • Diámetro interior
    0.1150 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1450 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Longitud del hombro
    1/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67354324 67354324 4 ARANDELA DE HOMBRO NYL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good