Motion
67354365

Made in USA
67354365

Tornillo #6 , 3/64" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Natural, 0.29" Diámetro de la brida, 3/64" Grosor de la brida, 0.14" ID, 0.17" OD
Artículo MI #11697069
No. Fabricante 67354365
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67354365

Tornillo #6 , 3/64" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Natural, 0.29" Diámetro de la brida, 3/64" Grosor de la brida, 0.14" ID, 0.17" OD
Artículo MI #11697069
No. Fabricante 67354365

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.2900 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/64 pulg.
  • Diámetro interior
    0.1400 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1700 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Longitud del hombro
    3/64 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67354365 67354365 6 ARANDELA DE HOMBRO NYL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno