Motion
67354522

Made in USA
67354522

Tornillo de 3/8 pulg., Longitud de hombro de 1/32 pulg., Arandela de hombro de nylon;Natural, Diámetro de la brida de 0.622 pulg., Espesor de la brida de 3/64 pulg., 0.383" ID, 0.434" OD
Artículo MI #11697073
No. Fabricante 67354522
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67354522

Tornillo de 3/8 pulg., Longitud de hombro de 1/32 pulg., Arandela de hombro de nylon;Natural, Diámetro de la brida de 0.622 pulg., Espesor de la brida de 3/64 pulg., 0.383" ID, 0.434" OD
Artículo MI #11697073
No. Fabricante 67354522

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.6220 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/64 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3830 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4340 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADO DE HOMBRO DE 67354522 67354522 3/8" NYL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo