Motion
67354647

Made in USA
67354647

Tornillo #6 , 3/64" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Negro, Diámetro de la brida de 0.29", Espesor de la brida de 3/64", 0.14" ID, 0.17" OD
Artículo MI #11697076
No. Fabricante 67354647
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67354647

Tornillo #6 , 3/64" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Negro, Diámetro de la brida de 0.29", Espesor de la brida de 3/64", 0.14" ID, 0.17" OD
Artículo MI #11697076
No. Fabricante 67354647

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.2900 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/64 pulg.
  • Diámetro interior
    0.1400 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1700 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Longitud del hombro
    3/64 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67354647 67354647 6 HOMBRO NYL B/O FUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno