Motion
67354688

Made in USA
67354688

Tornillo #8 , 1/8" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Negro, Diámetro de la brida de 11/32", Espesor de la brida de 1/16", 0.173" ID, 0.205" OD
Artículo MI #11697077
No. Fabricante 67354688
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67354688

Tornillo #8 , 1/8" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Negro, Diámetro de la brida de 11/32", Espesor de la brida de 1/16", 0.173" ID, 0.205" OD
Artículo MI #11697077
No. Fabricante 67354688

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.3440 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.1730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2050 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Longitud del hombro
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67354688 67354688 8 HOMBRO NYL B/O FUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno