Motion
67354720

Made in USA
67354720

Tornillo #10 , 9/64" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Negro, Diámetro de la brida de 0.399", Espesor de la brida de 1/16", 0.2" ID, 0.26" OD
Artículo MI #11697078
No. Fabricante 67354720
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67354720

Tornillo #10 , 9/64" Longitud del hombro, Arandela de hombro de nylon;Negro, Diámetro de la brida de 0.399", Espesor de la brida de 1/16", 0.2" ID, 0.26" OD
Artículo MI #11697078
No. Fabricante 67354720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.3990 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/16 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2600 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Longitud del hombro
    9/64 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
67354720 67354720 10 HOMBRO NYL B/O WA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno