Motion
67355164

Made in USA
67355164

Remache ciego de nailon de cabeza redonda de montaje a presión; mandril de nailon, agarre de 0.093” a 0.35”, diámetro de la cabeza de 0.38”, diámetro máximo de orificio de 0.187”, longitud bajo la cabeza de 0.45”, diámetro del cuerpo de 1/8”
Artículo MI #11697089
No. Fabricante 67355164
Precio0.20 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67355164

Remache ciego de nailon de cabeza redonda de montaje a presión; mandril de nailon, agarre de 0.093” a 0.35”, diámetro de la cabeza de 0.38”, diámetro máximo de orificio de 0.187”, longitud bajo la cabeza de 0.45”, diámetro del cuerpo de 1/8”
Artículo MI #11697089
No. Fabricante 67355164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de agarres
    0.0930 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.38 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.08 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.45 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.187 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.187 pulg.

Detalles

  • Estilo de cabeza
    Ronda
  • Material del mandril
    Nailon
  • Material con remaches
    Nailon
  • Tipo de remaches
    Montaje a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
67355164 67355164 .375 HH.080 LL.343 NYL
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.; Los remaches de montaje a presión encajan en los orificios con solo un dedo. Tienen patas que se expanden para asegurar los materiales y luego se liberan cuando se tira de la cabeza.; Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de apoyo. Tienen una altura de cabeza más alta que los remaches de cabeza plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno