Especificaciones
Dimensiones
- Rango de agarres0.2810 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.468 pulg.
- Altura del cabezal0.08 pulg.
- Longitud bajo la cabeza0.62 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.25 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio0.25 pulg.
Detalles
- Estilo de cabezaAcecha
- Material del mandrilNailon
- Material con remachesNailon
- Tipo de remachesMontaje a presión
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.; Los remaches de montaje a presión encajan en los orificios con solo un dedo. Tienen patas que se expanden para asegurar los materiales y luego se liberan cuando se tira de la cabeza.; los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de bajo perfil ligeramente redondeadas. Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.