Motion
67355404

Made in USA
67355404

Diámetro de orificio de 0.093 in, 0.24 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 0.115 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 1/4 in
Artículo MI #11697094
No. Fabricante 67355404
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67355404

Diámetro de orificio de 0.093 in, 0.24 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 0.115 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 1/4 in
Artículo MI #11697094
No. Fabricante 67355404

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.2500 pulg., 1/4 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.1150 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.0930 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.0930 pulg.
  • Longitud total
    0.2400 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67355404 67355404 1/4HEADX.240LONG NYL P
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno