Motion
67355529

Made in USA
67355529

Diámetro de orificio de 0.115 in, 0.32 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 5/32 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 13/64 in
Artículo MI #11697097
No. Fabricante 67355529
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67355529

Diámetro de orificio de 0.115 in, 0.32 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 5/32 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 13/64 in
Artículo MI #11697097
No. Fabricante 67355529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.2031 pulg., 13/64 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.1560 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1150 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1150 pulg.
  • Longitud total
    0.3200 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67355529 67355529 13/64HEADX.320LONG NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo