Motion
67355842

Made in USA
67355842

Diámetro de orificio de 0.245 in, 0.622 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 0.365 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 19/32 in
Artículo MI #11697105
No. Fabricante 67355842
Price$0.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67355842

Diámetro de orificio de 0.245 in, 0.622 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 0.365 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 19/32 in
Artículo MI #11697105
No. Fabricante 67355842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.50/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.5938 pulg., 19/32 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3650 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2450 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2450 pulg.
  • Longitud total
    0.6220 pulg.

Details

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67355842 67355842 19/32HEADX.622LONG NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo