Motion
67355883

Made in USA
67355883

Diámetro de orificio de 0.245 in, 0.715 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 0.48 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 19/32 in
Artículo MI #11697106
No. Fabricante 67355883
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67355883

Diámetro de orificio de 0.245 in, 0.715 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nailon 0.48 in Grosor del material, Diámetro de cabeza de 19/32 in
Artículo MI #11697106
No. Fabricante 67355883

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.5938 pulg., 19/32 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.4800 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.2450 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.2450 pulg.
  • Longitud total
    0.7150 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67355883 67355883 19/32HEADX.720LONG NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good