Motion
67356600

Made in USA
67356600

Diámetro de orificio de 0.12" a 0.135", Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.33" Longitud bajo la cabeza, 1/16" a 1/8" Grosor del material, Diámetro de cabeza de 0.27"
Artículo MI #11697125
No. Fabricante 67356600
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67356600

Diámetro de orificio de 0.12" a 0.135", Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.33" Longitud bajo la cabeza, 1/16" a 1/8" Grosor del material, Diámetro de cabeza de 0.27"
Artículo MI #11697125
No. Fabricante 67356600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.1400 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.2700 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0400 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.3300 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1350 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0620 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Flecha
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67356600 67356600 .270HEAD .330 NYL LARGA
  • Los mangos de flecha se comprimen en orificios y se encajan en su lugar en el otro lado para una sujeción segura.
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"