Motion
67356683

Made in USA
67356683

Diámetro de orificio de 0.145" a 0.15", Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.53" Longitud bajo la cabeza, 0.29" a 0.3" Grosor del material, Diámetro de cabeza de 0.27"
Artículo MI #11697127
No. Fabricante 67356683
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67356683

Diámetro de orificio de 0.145" a 0.15", Mango de flecha, Remache de panel de nailon 0.53" Longitud bajo la cabeza, 0.29" a 0.3" Grosor del material, Diámetro de cabeza de 0.27"
Artículo MI #11697127
No. Fabricante 67356683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.1960 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.2700 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.0700 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.5300 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.3000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1500 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.2900 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1450 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    Flecha
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67356683 67356683 .270HEAD .530LONG NYL
  • Los mangos de flecha se comprimen en orificios y se encajan en su lugar en el otro lado para una sujeción segura.
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good