Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/8 pulg.
- Longitud bajo la cabeza5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcetal
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de apoyoTienen una altura de cabeza más alta que los remaches de cabeza plana.|Los remaches sólidos se insertan en orificios perforados o pretaladrados y se utilizan en aplicaciones estructurales. Son sujetadores extremadamente fuertes y permanentes que unen diferentes piezas de trabajo, como paneles de aeronaves.