Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del plato de garras3 pulg.
- Tamaño del plato de garras3
- Diámetro del orificio pasante5/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero forjado
- Tipo de plato de garrasAutocentrado
- IncluyeLlave de plato de garras, mordazas de plato de garras extra
- Capacidad máxima de la mordaza2-15/32 en Externo, 2-3/4 en Interno
- Capacidad mínima de la mordaza5/64 en Externo, 63/64 en Interno
- Montaje5C
- Número de mordazas3
- Repetibilidad de TIR0.0030 pulg.
Descripción general
- El acero forjado o los mandriles de acero tienen mayor precisión, menos desgaste y pueden operarse a RPM más altas
- Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
- Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.