Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Longitud3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
Detalles
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67425280 67425280 1/4-28X3 3/4 TAPÓN HD HX
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.