Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/2 pulg.
- Longitud4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67427245 67427245 1-8X4 1/2 HX HD CAP SC
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.