Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/2 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8 pulg.
Details
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67427369 67427369 1-8X6 TORNILLOS DE CABEZA HD HX
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.