Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/8 pulg.
- Longitud5-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67430207 67430207 3/4-10X5 1/2 TAPÓN HD HX
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.