Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material1070-1090
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
67503607 67503607 1/4X1 3/4 SPRIN COILED
- Los pasadores de resorte en espiral, también conocidos como pasadores en espiral, se enrollan con múltiples vueltas de acero para absorber los impactos y aumentar la resistenciaDistribuyen uniformemente la tensión a través del pasador.