Motion
67506527

Made in USA
67506527

9/16-12 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado L9 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 13/16" Hex
Artículo MI #11697412
No. Fabricante 67506527
Precio4.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67506527

9/16-12 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado L9 , Acabado en dicromato amarillo zinc, 13/16" Hex
Artículo MI #11697412
No. Fabricante 67506527

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    13/16 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado L9
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67506527 67506527 9/16-12X2 L9 TAPA HEXAGONAL S
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo