Motion
67507848

Made in USA
67507848

3/4-10 UNC, 4" de longitud bajo la cabeza, tornillo de cabeza hexagonal;parcialmente roscado, acero de aleación de grado L9 , acabado en dicromato amarillo zinc, 1-1/8" hex
Artículo MI #11697430
No. Fabricante 67507848
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67507848

3/4-10 UNC, 4" de longitud bajo la cabeza, tornillo de cabeza hexagonal;parcialmente roscado, acero de aleación de grado L9 , acabado en dicromato amarillo zinc, 1-1/8" hex
Artículo MI #11697430
No. Fabricante 67507848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado L9
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67507848 67507848 3/4-10X4 L9 TAPA HEX SC
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo