Motion
67508929

Made in USA
67508929

1-8 UNC, 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, tornillo de cabeza hexagonal;parcialmente roscado, acero de aleación de grado L9 , acabado en dicromato amarillo zinc, 1-1/2" hex
Artículo MI #11697448
No. Fabricante 67508929
Precio23.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67508929

1-8 UNC, 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, tornillo de cabeza hexagonal;parcialmente roscado, acero de aleación de grado L9 , acabado en dicromato amarillo zinc, 1-1/2" hex
Artículo MI #11697448
No. Fabricante 67508929

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado L9
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67508929 67508929 1-8X3 1/2 L9 TAPA HEXAGONAL S
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo