Motion
67511006

Made in USA
67511006

5/8-18 Inch Thread, 2-1/2 Inch Length Under Head, Grade L9, UNF, Partially Threaded Hex Head Cap Screw;Alloy Steel, Zinc Yellow Dichromate, 15/16 Inch Hex Size
Artículo MI #11697477
No. Fabricante 67511006
Precio6.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67511006

5/8-18 Inch Thread, 2-1/2 Inch Length Under Head, Grade L9, UNF, Partially Threaded Hex Head Cap Screw;Alloy Steel, Zinc Yellow Dichromate, 15/16 Inch Hex Size
Artículo MI #11697477
No. Fabricante 67511006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado L9
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67511006 67511006 5/8-18X2 1/2 L9 HEX CA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo