Especificaciones
Dimensions
- Rango de diámetro interior0.5260 pulg.~0.5360 pulg.
- Espesor máximo0.1120 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.0550 pulg.~
- Tamaño del tornillo1/2
Details
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 9
- TipoAAG
Descripción general
Descripción del fabricante
67514729 67514729 1/2 L9 TENSIÓN PLANA WA
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.