Motion
67580878

Made in USA
67580878

Límite de carga de 2,200 lb, 1/2" Diámetro de la rosca, 6" Take Up, Mordaza y mordaza de acero inoxidable Turnbuckle-7-1/2" Longitud del cuerpo, 3/4" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11697525
No. Fabricante 67580878
Price$546.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67580878

Límite de carga de 2,200 lb, 1/2" Diámetro de la rosca, 6" Take Up, Mordaza y mordaza de acero inoxidable Turnbuckle-7-1/2" Longitud del cuerpo, 3/4" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11697525
No. Fabricante 67580878

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$546.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cuerpo
    7-1/2 pulg.
  • Longitud cerrada
    13 pulg.
  • Longitud del cuello
    3/4 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Details

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Electropulido
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Calidad del material
    304
  • Tipo
    Mandíbula y mandíbula

Descripción general

Descripción del fabricante
67580878 67580878 1/2-13 X 6 304SS MANGUITO/J
  • Los tipos de mordaza y mordaza tienen una mordaza fijada con clavija en ambos extremos
  • Este diseño es ideal para evitar puntos de anclaje deslizantes que no pueden ajustarse a un conector de ojo estándar
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo